OPN-3200i-AM-V+CHG+PS 2次元データコレクタ(ガンタイプ) OPTICON 34663925 OPN-3200i-AM-V+CHG+PS 2次元データコレクタ(ガンタイプ) OPTICON 34663925

2次元データコレクタ(ガンタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34663925 品番OPN-3200i-AM-V+CHG+PS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

Bluetooth搭載、ガンタイプハンドヘルド2Dイメージスキャナです。
1次元/2次元コードの卓越した読み取り性能を実現しました。
本製品は、データコレクタとしてもご使用いただけます。

用途1次元バーコード、2次元コード読込に。 付属品ハンドストラップ、ACアダプタ、充電器 トラスコ品番115-3950 材質筐体:PC/ABS、ボタン:ABS、LEDパネル・読み取り窓:PMMA、ゴムノーズ:TPE 幅(mm)56 高さ(mm)132 奥行(mm)113 光源赤色 LED × 2 個、緑色 LED × 1 個 分解能(mm)最小:Code 39/0.1 インターフェースBluetooth規格Ver2.1準拠SPP/HID 防塵・防滴IP42相当 読取方式WVGA (36 万画素) CMOS エリアセンサ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする