※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
DV90°径違いチーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34663964
品番
DV90DT
参考基準価格(税別)
¥1,373
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
呼び径
100×40
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
径違いチーズ90°
タイプ
DV
使用温度範囲(℃)
45未満
規格
JIS K 6739
呼び径(B)
4×1-1/2
寸法L1(mm)
77
寸法L2(mm)
78
寸法L3(mm)
84
呼び径(A)
100×40
寸法Z1(mm)
27
寸法Z2(mm)
28
寸法Z3(mm)
62
商品豆知識
配管工事を支える補助部材