※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DV90DT DV90°径違いチーズ セキスイ 34663973 DV90DT DV90°径違いチーズ セキスイ 34663973

DV90°径違いチーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34663973 品番 DV90DT
参考基準価格(税別)¥1,373 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
呼び径100×50 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状径違いチーズ90° タイプDV 使用温度範囲(℃)45未満 規格JIS K 6739 呼び径(B)4×2 寸法L1(mm)84 寸法L2(mm)85 寸法L3(mm)87 呼び径(A)100×50 寸法Z1(mm)34 寸法Z2(mm)35 寸法Z3(mm)62

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする