※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DV90DT DV90°径違いチーズ セキスイ 34664034 DV90DT DV90°径違いチーズ セキスイ 34664034

DV90°径違いチーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34664034 品番 DV90DT
参考基準価格(税別)¥5,724 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
呼び径150×100 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状径違いチーズ90° タイプDV 使用温度範囲(℃)45未満 規格JIS K 6739 呼び径(B)6×4 寸法L1(mm)141 寸法L2(mm)142 寸法L3(mm)140 呼び径(A)150×100 寸法Z1(mm)61.5 寸法Z2(mm)62.5 寸法Z3(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする