曜日別特売
DV90LT DV90°大曲りチーズ セキスイ 34664052

DV90LT DV90°大曲りチーズ セキスイ 34664052
DV90LT DV90°大曲りチーズ セキスイ 34664052

DV90°大曲りチーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径40
40
65
75
100
125
150
50×40
65×40
65×50
75×40
75×50
75×65
100×40
100×50
100×65
100×75
125×50
125×65
125×75
125×100
150×65
150×75
150×100
150×125
内容量1個注文コード34664052品番DV90LT
参考基準価格(税別)¥411販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径40形状90°寸法L1(mm)74寸法L2(mm)45寸法L3(mm)74寸法Z1(mm)52寸法Z2(mm)23寸法Z3(mm)52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34664086
2012-01-14
用途: 下水の1方を掃除穴に使用する

75掃除口を取り付けようとしたが少し入りませんでした。メーカーの違いでしょうか?

MonotaROからの回答

呼び径75ですと、大曲チーズの受け口の内径は89.6mm(±0.3mm)になっております。
呼び径75の掃除口の外径は89mmになっておりますので、公差の具合によってははまり辛いことはあるかと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする