DV90°大曲りチーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径50 注文コード34664061 品番DV90LT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥401
この商品は呼び径など25種類から選べます 他の種類を見る
呼び径50 形状90° 寸法L1(mm)91 寸法L2(mm)51 寸法L3(mm)91 寸法Z1(mm)66 寸法Z2(mm)26 寸法Z3(mm)66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34664086
2012-01-14
用途:
下水の1方を掃除穴に使用する

75掃除口を取り付けようとしたが少し入りませんでした。メーカーの違いでしょうか?

MonotaROからの回答

呼び径75ですと、大曲チーズの受け口の内径は89.6mm(±0.3mm)になっております。
呼び径75の掃除口の外径は89mmになっておりますので、公差の具合によってははまり辛いことはあるかと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする