※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DV90LT DV90°大曲りチーズ セキスイ 34664131 DV90LT DV90°大曲りチーズ セキスイ 34664131

DV90°大曲りチーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34664131 品番 DV90LT
参考基準価格(税別)¥712 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
呼び径65×40 形状90° 寸法L1(mm)87 寸法L2(mm)59 寸法L3(mm)88 寸法Z1(mm)52 寸法Z2(mm)24 寸法Z3(mm)66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34664086
2012-01-14
用途:
下水の1方を掃除穴に使用する

75掃除口を取り付けようとしたが少し入りませんでした。メーカーの違いでしょうか?

MonotaROからの回答

呼び径75ですと、大曲チーズの受け口の内径は89.6mm(±0.3mm)になっております。
呼び径75の掃除口の外径は89mmになっておりますので、公差の具合によってははまり辛いことはあるかと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする