Alcotest モバイルプリンタ(ブラック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34664257 品番3704514
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

呼気アルコールや薬物検査の測定結果をその場ですぐにプリントできます。

用途
アルコール検知器
アルコールチェック
付属品プリンターロール紙1ロール トラスコ品番346-3414 幅(mm)240 高さ(mm)80 品名モバイルプリンタ(ブラック) 奥行(mm)160 電源単3アルカリ乾電池×4本

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする