セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
DV45°Y
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34664357
品番
DV45Y
参考基準価格(税別)
¥347
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
DV 45° Y
モノタロウ
¥
79
¥
87
税込
呼び径
40
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
45°Y
タイプ
DV
使用温度範囲(℃)
45未満
規格
JIS K 6739
呼び径(B)
1-1/2
寸法L1(mm)
34
寸法L2(mm)
80
寸法L3(mm)
84
呼び径(A)
40
寸法Z1(mm)
12
寸法Z2(mm)
58
寸法Z3(mm)
62
商品豆知識
配管工事を支える補助部材