セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
DV45°Y
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34664375
品番
DV45Y
参考基準価格(税別)
¥819
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
DV 45° Y
モノタロウ
¥
189
¥
208
税込
呼び径
65
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
45°Y
タイプ
DV
使用温度範囲(℃)
45未満
規格
JIS K 6739
呼び径(B)
2・1/2
寸法L1(mm)
55
寸法L2(mm)
127
寸法L3(mm)
133
呼び径(A)
65
寸法Z1(mm)
20
寸法Z2(mm)
92
寸法Z3(mm)
98
商品豆知識
配管工事を支える補助部材