SSC-521-2 回転ノズルガン スーパー工業 34664397 SSC-521-2 回転ノズルガン スーパー工業 34664397 SSC-521-2 回転ノズルガン スーパー工業 34664397 SSC-521-2 回転ノズルガン スーパー工業 34664397

回転ノズルガン

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34664397 品番SSC-521-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

上部に向けて配置された回転ノズルで車両底部分を強力に洗浄します。
泥汚れ等が付きやすく、洗浄が難しい車両底部ですが、カーシャーシクリーナーなら効率よく洗浄が可能です。
冬季は車両底部に付いた融雪剤の除去にも利用可能です。
前輪が自在車輪方式のため取り回しが容易です。
ご使用時約170mm以上の高さが必要となります。

付属品クイックカプラ メス1/4、焼結フィルタ(150μ) 仕様接続部品:クイックカプラー メス トラスコ品番473-7236 幅(mm)1280 高さ(mm)1460 奥行(mm)510 ノズル2個 吐出水量(L/min)13〜30 常用設定圧力(MPa)27

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする