※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DV45Y DV45°Y セキスイ 34664427 DV45Y DV45°Y セキスイ 34664427

DV45°Y

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34664427 品番 DV45Y
参考基準価格(税別)¥245 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
呼び径40×30 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状45°Y タイプDV 使用温度範囲(℃)45未満 規格JIS K 6739 寸法L1(mm)28 寸法L2(mm)72 寸法L3(mm)76 呼び径(A)40×30 寸法Z1(mm)6 寸法Z2(mm)50 寸法Z3(mm)58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34664402
2023-09-23
用途:
県営住宅の雨水配管
幸企画 様 (建設業・工事業)

雨水配管の漏水修繕に
使用掃除口と一緒に施工して
掃除しやすくなった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする