※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DV45Y DV45°Y セキスイ 34664472 DV45Y DV45°Y セキスイ 34664472

DV45°Y

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34664472 品番 DV45Y
参考基準価格(税別)¥864 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
呼び径75×40 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状45°Y タイプDV 使用温度範囲(℃)45未満 規格JIS K 6739 呼び径(B)3×1-1/2 寸法L1(mm)34 寸法L2(mm)118 寸法L3(mm)114 呼び径(A)75×40 寸法Z1(mm)-6 寸法Z2(mm)78 寸法Z3(mm)92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34664402
2023-09-23
用途:
県営住宅の雨水配管
幸企画 様 (建設業・工事業)

雨水配管の漏水修繕に
使用掃除口と一緒に施工して
掃除しやすくなった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする