※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DV45Y DV45°Y セキスイ 34664533 DV45Y DV45°Y セキスイ 34664533

DV45°Y

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34664533 品番 DV45Y
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
呼び径100×75 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状45°Y タイプDV 使用温度範囲(℃)45未満 規格JIS K 6739 呼び径(B)4×3 寸法L1(mm)69 寸法L2(mm)168 寸法L3(mm)172 呼び径(A)100×75 寸法Z1(mm)19 寸法Z2(mm)118 寸法Z3(mm)132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34664402
2023-09-23
用途:
県営住宅の雨水配管
幸企画 様 (建設業・工事業)

雨水配管の漏水修繕に
使用掃除口と一緒に施工して
掃除しやすくなった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする