※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
DV45°Y
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34664542
品番
DV45Y
参考基準価格(税別)
¥4,394
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
呼び径
125×100
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
45°Y
タイプ
DV
使用温度範囲(℃)
45未満
規格
JIS K 6739
呼び径(B)
5×4
寸法L1(mm)
84
寸法L2(mm)
215
寸法L3(mm)
221
呼び径(A)
125×100
寸法Z1(mm)
19
寸法Z2(mm)
150
寸法Z3(mm)
171
商品豆知識
配管工事を支える補助部材