DVソケット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34664567 品番 DVDS
参考基準価格(税別)¥102 販売価格(税込) ¥59
販売価格(税別)
54
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径30 トラスコ品番254-4105 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプDV 使用温度範囲(℃)5〜40 寸法L(mm)39 規格JIS K 6739 寸法Z(mm)3 呼び径(A)30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34664621
2021-08-14
用途:
農業用水

モノタロウの良いところですが価格が手ごろで1つだけだと面倒ですが他の商品のついでに注文できるので好都合です

対象商品:
34664585
2012-04-29
用途:
排水管の接続

在庫不足が分かって、ネットですぐに注文、買いに行く手間もないので、便利です。 積水の商品なので問題なく使用できています。 在庫をまとめて買う事も出来るので、また利用します。

1人が参考にしています
対象商品:
34664603
2019-04-09
用途:
排水詰まり修繕工事
電気・ガス・熱供給・水道業

排水管の詰まりによる一時切断の復旧に使用しました。
問題なく使用しています。

対象商品:
34664612
2012-07-23
用途:
田圃の止水
農・林・水産業

店で買うより安くていい。品物は普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする