曜日別特売
DVDS DVソケット セキスイ 34664612

DVDS DVソケット セキスイ 34664612
DVDS DVソケット セキスイ 34664612

DVソケット

(4件のレビュー)
呼び径100
内容量1個注文コード34664612品番DVDS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥718販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径100トラスコ品番254-4156形状ソケットタイプDV寸法L(mm)104寸法Z(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34664621
2021-08-14
用途: 農業用水

モノタロウの良いところですが価格が手ごろで1つだけだと面倒ですが他の商品のついでに注文できるので好都合です

対象商品 : 34664585
2012-04-29
用途: 排水管の接続

在庫不足が分かって、ネットですぐに注文、買いに行く手間もないので、便利です。 積水の商品なので問題なく使用できています。 在庫をまとめて買う事も出来るので、また利用します。

1が参考にしています
対象商品 : 34664603
2019-04-09
用途: 排水詰まり修繕工事
電気・ガス・熱供給・水道業

排水管の詰まりによる一時切断の復旧に使用しました。
問題なく使用しています。

対象商品 : 34664612
2012-07-23
用途: 田圃の止水
農・林・水産業

店で買うより安くていい。品物は普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
画像と同じ色のものが届きますか?
回答:
画像と同じような、グレー色となります。
2011-10-31

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする