DVインクリーザー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34664646 品番 DVIN
参考基準価格(税別)¥131 販売価格(税込) ¥75
販売価格(税別)
68
呼び径40×30 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状インクリーザー タイプDV 寸法L(mm)60 寸法Z(mm)20 使用流体排水

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
排水パイプ接続

このサイズがなかなかないので、助かりました。使用には問題ありません。

対象商品:
34664664
2017-09-03
用途:
ジャイロ エアーフィルター改造
運輸・通信業

社外品のエアーフィルターの改造のために、
使用しました、
雨(水)が入っても、ねける空間を作る為。

1人が参考にしています
対象商品:
34664743
2021-07-16
用途:
接続
くろちゃまめ本舗 様

75x100というサイズは実際のこの部品のサイズだと思ったら、そうではなくて、つながる相手の内径らしく、全然サイズが違う。役に立たなかった

対象商品:
34664646
2019-02-20
用途:
修繕作業

コスト面でも、作業性、使い勝手も良好。機能に全く問題ありません。

対象商品:
34664646
2015-04-29
用途:
ブロアーに依る給気管の継ぎ手として使う
株式会社ファルマ 様 (医療・福祉・介護関連業)

スペースの狭いところに繋ぐ為に、長手方向は切断をして使っている。
長さがもう少し短い(合計40mm短縮)ものもあると便利です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
34664752
2014-05-20
用途:
農業用水の配管

近場のホームセンターでは扱いがなく、専門店では高い代物でしたが、安価で手軽に購入でき嬉しく思っております。耐久性はわかりませんが、設置した際の感触として、強度も特に不安を感じるところはなく非常に満足しております。

対象商品:
34664777
2015-02-12
用途:
ハンドドライヤー作成に使用

とても満足してますので書く事は、ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする