日泉ポリテック
日泉ポリテックの ポリ袋・ゴミ袋
日泉ポリテックの アスベスト廃棄用袋
アスベスト廃棄袋 透明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
厚さ×横×縦(mm)
0.15×650×850
注文コード
34664720
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ×横×縦・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アスベストなどの有害物質を安全に収納するのに最適なポリ袋です。耐久性のある素材で作られており、漏れを防ぎ、内容物を保護します。
安全性と信頼性が高く、法令順守にも役立つ製品です。
用途
アスベスト廃棄物回収専用処理袋
材質
ポリエチレン
色
透明
サイズ
中
厚さ×横×縦(mm)
0.15×650×850
注意
※石綿廃棄は、アスベスト廃棄用袋を用いて透明と黄色の2種類で二重に袋詰めをしてから処分して下さい。