セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
DVVU90°エルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34664804
品番
VU90DL
参考基準価格(税別)
¥257
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
VU90°エルボ
モノタロウ
¥
59
¥
65
税込
呼び径
50
形状
90°
寸法L(mm)
58
寸法Z(mm)
33
商品豆知識
配管工事を支える補助部材