DVVU90°エルボ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34664813 品番 VU90DL
参考基準価格(税別)¥443 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径65 形状90° 寸法L(mm)77 寸法Z(mm)42

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34664804
2017-07-13
用途:
排水工事
セイコーテック 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

さすがメーカー品 安もんとちがいあんしんして注文できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする