セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
DVVU45°エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34664856
品番
VU45L
参考基準価格(税別)
¥232
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
エルボ VU45°
モノタロウ
¥
53
¥
58
税込
呼び径
50
形状
45°
寸法L(mm)
43
寸法Z(mm)
18
商品豆知識
配管工事を支える補助部材