セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
DVVU45°エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34664874
品番
VU45L
参考基準価格(税別)
¥526
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
エルボ VU45°
モノタロウ
¥
119
¥
131
税込
呼び径
75
形状
45°
寸法L(mm)
65
寸法Z(mm)
25
商品豆知識
配管工事を支える補助部材