セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
DVVU45°エルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34664883
品番
VU45L
参考基準価格(税別)
¥1,022
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
エルボ VU45°
モノタロウ
¥
229
¥
252
税込
呼び径
100
トラスコ品番
494-9234
形状
45°
寸法L(mm)
80
寸法Z(mm)
30
商品豆知識
配管工事を支える補助部材