204-0716 マウント スペーサー 変換 13>22mm KIJIMA(キジマ) 34664905

204-0716 マウント スペーサー 変換 13>22mm KIJIMA(キジマ) 34664905
204-0716 マウント スペーサー 変換 13>22mm KIJIMA(キジマ) 34664905
204-0716 マウント スペーサー 変換 13>22mm KIJIMA(キジマ) 34664905

マウント スペーサー 変換 13>22mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード34664905品番204-0716
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ハンドルブレースやオフロード車のマウントバーに多用される13mm(Φ12.7)のパイプに標準ハンドルサイズ(22.2mm)のホルダー等を装着出来るようにする変換アダプターが登場!クランプするホルダー類の固定を確実にするため、つぶれにくい樹脂製を採用。また滑り止めとして内外ともにローレット形状を採用しました。
最大積載量 1kgまで (パイプ中心より50mm以内の高さに収まる物で計算)

幅(mm)18ブラック外径(mm)22.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする