DVVUソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34664926 品番 VUDS
参考基準価格(税別)¥376 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径75 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット タイプVU 寸法L(mm)84 規格AS38 外径(Φmm)97 寸法D(mm)97 寸法Z(mm)4 呼び径(A)75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34664935
2015-02-11
用途:
排水設備
飲食業

今回初めてホームセンターと値段を比較したら値段も安く送料も3000円以上購入したら無料であったので嬉しかったです。商売購入で無いのでいろいろの種類の材料を小口買いが出来たのも良かったです。
次回も機会があれば購入したいと思ってます。

対象商品:
34664901
2011-12-03
用途:
配管
荻原園芸 様 (農・林・水産業)

特に問題なく使用しています。
価格も安く、納得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする