HIDAX
HIDAXの フレコンバック、モッコ
HIDAXの フレコンバック
HIDAXの フレコンバック角型
フレコンバック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10袋)
注文コード
34665009
品番
MB1200KS-U
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
小型なのに1000kg耐荷重があります。
1200W×900D×890Hのメッシュボックスにぴったりたりのサイズです。
用途
パレティーナにセットして使用可能。
産業廃棄物入れとして
仕様
4点ベルト
その他
排出口なし
材質
【本体】ポリプロピレン(PP)【投入口】ポリエチレン(PE)【排出口】ポリエチレン(PE)【吊りベルト】ポリプロピレン(PP)
形状
角型
寸法(mm)
【投入口】1100×900×650
色
ベージュ
容量
690
高さ(mm)
700
タイプ
ワンウェイタイプ
外径(Φmm)
1100×900
荷重(kg)
【充填】1000
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
※紫外線劣化を防ぐため屋内など日光の当たらない場所でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません