MNS_TK 単管ゲージスタンド FSC藤原産業 34665018 MNS_TK 単管ゲージスタンド FSC藤原産業 34665018 MNS_TK 単管ゲージスタンド FSC藤原産業 34665018 MNS_TK 単管ゲージスタンド FSC藤原産業 34665018

単管ゲージスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34665018 品番MNS_TK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

周囲のロックボルトを単管パイプに置き換えることが可能です。フレームのない現場に最適です。
棒鋼・鉄筋などから、単管パイプに変換することで、単管クランプが使用できます。ロックボルトなどの試験作業での、ダイヤルゲージの設置に便利です。フレームの無い現場に最適です。<使用方法>単管ゲージスタンドを棒鋼に差し込み、蝶ボルトを2カ所締込み固定します

全長(mm)500 質量(kg)2 内径×外径(Φmm)41.6×48.6 ボルトM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする