※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
DVVU90°大曲りチーズ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34665093
品番
VU90LT
参考基準価格(税別)
¥1,017
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
チーズ 大曲り VU90°
モノタロウ
¥
229
¥
252
税込
呼び径
75×50
形状
90°
寸法L1(mm)
106
寸法L2(mm)
69
寸法L3(mm)
104
寸法Z1(mm)
66
寸法Z2(mm)
29
寸法Z3(mm)
79
商品豆知識
配管工事を支える補助部材