※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VU90LT DVVU90°大曲りチーズ セキスイ 34665127 VU90LT DVVU90°大曲りチーズ セキスイ 34665127

DVVU90°大曲りチーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34665127 品番 VU90LT
参考基準価格(税別)¥6,607 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
呼び径150×125 形状90° 寸法L1(mm)220 寸法L2(mm)140 寸法L3(mm)217 寸法Z1(mm)140 寸法Z2(mm)60 寸法Z3(mm)125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34665057
2013-02-22
用途:
排水の修理
有限会社アネックス 様

小売りで購入できて助かりました。あまり使用頻度が高くないので、業販ルートで購入するよりこちらのほうが小回りがききます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする