DVVU45°Y

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34665181 品番 VU45Y
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径50 形状45° 寸法L1(mm)45 寸法L2(mm)97 寸法L3(mm)103 寸法Z1(mm)20 寸法Z2(mm)72 寸法Z3(mm)78

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34665206
2016-10-25
用途:
配管

メーカー品だけあって問題なし。設備、半値八掛けとはよく言ったもの。業販価格に近くて満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする