※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
DVVU45°Y
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34665224
品番
VU45Y
参考基準価格(税別)
¥864
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
VU45°Y
モノタロウ
¥
209
¥
230
税込
呼び径
75×50
形状
45°
寸法L1(mm)
43
寸法L2(mm)
126
寸法L3(mm)
123
寸法Z1(mm)
3
寸法Z2(mm)
86
寸法Z3(mm)
98
商品豆知識
配管工事を支える補助部材