曜日別特売
VUIN DVVUインクリーザー セキスイ 34665251

VUIN DVVUインクリーザー セキスイ 34665251
VUIN DVVUインクリーザー セキスイ 34665251

DVVUインクリーザー

(4件のレビュー)
取扱い終了
呼び径50×40
内容量1個注文コード34665251品番VUIN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥153
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径50×40形状インクリーザー寸法L(mm)67寸法Z(mm)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34665251VUIN86211772UIN501VUIN エスロン DV-VU継手 IN 50×40 セキスイ 86211772エスロン DV-VU継手 IN 50×40セキスイ1個
149
税込164
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55332087
2022-02-18
用途: 配管

初めて使いました。
思っていた通りで良好でした。
値段が高めだったので、次回は別のところから入手しました。

対象商品 : 34665251
2021-06-23
用途: 台所の排水

排水パイプ詰りが有り又配管後30年経過してたので交換設置、本商品は、価格 品質面で購入

対象商品 : 86218273
2016-01-15
用途: 配管のつなぎ
すずらんハウス

ホームセンターにはこんな多きサイズは置いてないので助かりました。」

対象商品 : 34665267
2015-06-17
用途: リフォーム工事

普通に使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする