※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EDWARDS
EDWARDSの 真空機器
EDWARDSの 真空ポンプ・真空ユニット
直結型油回転真空ポンプ”RVシリーズ”
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34665289
品番
A65501905
参考基準価格(税別)
¥371,400
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
オイルの逆流防止機構付です。
低振動、低ノイズです。
ガスバラスト付です。
用途
分析装置、半導体装置、各種実験装置、真空冶金など。
トラスコ品番
456-0761
材質
アルミニウム、鋳鉄
全長(mm)
489
電源(V)
三相200
全幅(mm)
158
全高(mm)
261
排気速度(L/min)
【50Hz】200【60Hz】237
到達圧力(Pa)
0.2
騒音値(dB)
48
使用油
ウルトラグレード19
口径
【吸気口径】NW25
注意
※電源ケーブルは付属していません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません