高温水高圧洗浄機 ジェットマンPWH1511抗菌

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34665341 品番 6310023
参考基準価格(税別)¥1,150,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

耐久性に優れた効率の良い水平三連プランジャーポンプ式です。
常温水吐出、高温水吐出、スチーム吐出(最大温度120度)での洗浄が可能です。
ステンレススチール・コイルを採用しており、食品工場などでも安心して使用できます。

用途油汚れ、土砂汚れなどの洗浄に。 トラスコ品番377-5794 セット内容ジェットランス、ガン、吐水ホース10M 材質ボディー:プラスチック 幅(mm)630 高さ(mm)870 奥行(mm)860 周波数(Hz)50 電源(V)3相200 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)15 給水方式水道直結(受水タンク内蔵) 吐出水量(L/min)10.5 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)10.5 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)15
注意
※漏電による感電事故を防ぐため、必ずアースをしてください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする