電動缶つぶし機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34665359 品番AH-155W
参考基準価格(税別)¥212,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

5.5tの力で、スチール缶も簡単に潰せます。
缶を潰すことでスペース、処理費を削減し、12秒で高さ36cmの缶が約5cmになります。
AC100v電源、移動がしやすいタイヤ付で場所を選ばず作業ができます。
特許取得済、安価で小型の缶つぶし機です。
一斗缶(18L)・ペール缶(20L)が潰せます。
両手で操作するので、事故を防げます。

用途
缶を潰してゴミの整頓・バッカン対策に。
一斗缶・ペール缶潰しに。
トラスコ品番364-9676 幅(mm)970 高さ(mm)700 奥行(mm)330 電源(V)単相100 モーター出力(kW)1.5 ハンドル操作:両手 本体寸法(mm)奥行330 本体寸法(mm)高さ700 本体寸法(mm)幅970 油量(L)3.5 加圧力(kN)30 (最大55) 標準消費電力料金(50Hz)46.5円 処理能力(kg/h)180 標準消費電力料金(60Hz)46.5円 繰り返し・詰め替え対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする