※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防炎性フィルム ノンフレーム 抗菌プラス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード34665368 品番ONP-021830
参考基準価格(税別)¥81,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

消防法に適合した透明軟質PVCフィルムです。
防炎性能に抗菌性能(SIAA認定取得)を加え、RoHS2規制にも対応してます。

用途難燃・防炎性能を必要とする間仕切りやカバー、養生用フィルムに適しています。 トラスコ品番473-5924 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 幅(mm)1830 厚さ(mm)0.2 透明 タイプ粉なし 長さ(m)30 内容難燃性

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする