セキスイ
セキスイの 配管関係
セキスイの 塩ビ接着剤
塩ビ管用接着剤 エスロン NO.73
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(500g)
注文コード
34665382
品番
N735G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥970
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
TS接合の標準接着剤としてご使用ください。
小口径から中口径まで幅広くカバーします。
仕様
低粘度速乾性/A
筆付
用途
塩ビ管用接着剤
規格
日本水道協会規格準拠
粘度(mPa・s)
500
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性