TRIENS
TRIENSの コードリール/延長コード
TRIENSの コードリール
電気溶接ケーブルリール自動巻 アースクリップ仕様
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34665429
品番
SDR-2220A
参考基準価格(税別)
¥228,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。
設置および入力線の結線が容易です。
床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
用途
床置き・壁付け・吊り下げ用。
作業環境の安全対策に。
許容電流(A)
100%/105、50%/150
本体質量(kg)
14.6
コード全長(m)
20
公称断面積(sq)
ケーブル:22×1
付属品
取付けベース一式、EA300アースクリップ
仕様
本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定
適合
二次側先端:アースクリップ
トラスコ品番
249-2688
材質
ドラム本体:アルミ製
本体寸法(mm)
430×390×220
一次側ケーブル
無
注意
※屋内仕様です。
※使用時はケーブルを全て引き出してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません