静電容量式自動水中ポンプ UEX形 200V

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34665499 品番 UEX212B60HZ
参考基準価格(税別)¥142,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

水がある時だけ運転する静電容量式の検知センサーを搭載しています。
静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。
マイコンにより波、雨などの影響を受けにくい設計です。
状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します。
渇水時間を短く始動頻度を減らす事で渇水時の騒音・無駄な電力消費を抑え製品の寿命を延ばします。
狭い場所でも使用できるコンパクト設計です。
無接点の半導体リレーを採用、頻繁に入り切りする現場でも長寿命です。
センサー線のみを外部に出し制御部品は全てヘッドカバー内に収めることで衝撃にも強く取扱い易い構造です。

用途
土木・建築工事用の排水用。
雨水・湧水・溜まり水の排水用。
農業、工業の給排水用。
トラスコ品番344-0153 全長(mm)194 出力(kW)0.75 周波数(Hz)60 電流(A)3.2 電源(V)三相200 全幅(mm)194 全高(mm)441 コード長さ(m)電源:5 全揚程(m)10(50Hz/60Hz) 吐出量(L/min)150 口径(mm)50 液温(℃)0〜40

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする