避難用フード PARAT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番346-3408 注文コード34665560 品番R59431
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

消防・工業用途向けの避難用フード
「最短時間で避難できること」を焦点に、お客様とともに開発した避難用フードです。
最適化された使いやすさと快適な着用感、堅牢なハウジング、性能試験済み ABEK CO P3 フィルタなど様々な特長を備えています。
避難時にこのフードを着用することで、工業用有毒ガス、火災によるガス、蒸気、粉じんから 15 分間以上身を守ることができます。

用途
工業用毒性ガス
蒸気
粉塵
火災時に発生する毒性ガス
トラスコ品番346-3408 幅(mm)249 高さ(mm)115 タイプ化学災害用 奥行(mm)156

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする