ヤマトモビリティ&Mfg.
ヤマトモビリティ&Mfg.の 運搬機器
ヤマトモビリティ&Mfg.の カゴ台車
ヤマトモビリティ&Mfg.の 観音扉タイプ
観音扉付きL型ロールコンビテナー
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34665596
品番
KRC50-PI
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は37,980円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
業界初の樹脂製扉ヒンジを採用し、動きもスムーズで静音性に優れています。
扉を開いた際、側面へ収納でき、安全性にも考慮しています。
用途
LRC-Pシリーズに「後付け観音扉」を取付けました。
仕様
扉:有
トラスコ品番
413-7279
材質
本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、キャスター金具:スチール、ジョイント金具:スチール
色
アイボリー
高さ(mm)
床板:245
外形寸法(mm)
長さ:600
均等荷重(kg)
500
キャスター径(Φmm)
150
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
有効:538×730×1457
外寸法・幅(mm)
800
外寸法・高さ(mm)
1700
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません