※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

観音扉付きL型ロールコンビテナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34665630 品番 KRC65-PI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

業界初の樹脂製扉ヒンジを採用し、動きもスムーズで静音性に優れています。
扉を開いた際、側面へ収納でき、安全性にも考慮しています。

用途LRC-Pシリーズに「後付け観音扉」を取付けました。 仕様扉:有 トラスコ品番413-7282 材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、キャスター金具:スチール、ジョイント金具:スチール アイボリー 高さ(mm)床板:253 外形寸法(mm)長さ:800 均等荷重(kg)500 キャスター径(Φmm)150 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)有効:738×880×1449 外寸法・幅(mm)950 外寸法・高さ(mm)1700

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする