ハヤノ産業
ハヤノ産業の 作業台
ハヤノ産業の 回転台
電動ターンテーブル NS2シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34665648
品番
NS2-420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
安全機構のワンストップ機能付です。
幅(mm)
420
奥行(mm)
420
テーブル寸法(mm)
420
外径(mm)
420
用途
検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。
トラスコ品番
160-9139
材質
本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、テーブル:中密度繊維板(MDF)
高さ(mm)
99
均等荷重(kg)
20
板厚(mm)
テーブル:5
注意
※付属の取扱説明書をよくお読みになりお使い下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません