ハヤノ産業
ハヤノ産業の 作業台
ハヤノ産業の 回転台
電動ターンテーブル CTT-2(上部電源付) 上部電源付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34665666
品番
CTT2-420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
安全機構のワンストップ機能付です。
テーブル上部から電源が取れます。
用途
検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。
トラスコ品番
160-9141
材質
本体:PVC 、テーブル:MDF
幅(mm)
420
高さ(mm)
99
奥行(mm)
420
均等荷重(kg)
20
テーブル寸法(mm)
420
最大電流(A)
2
板厚(mm)
テーブル:5
外径(mm)
420
注意
※付属の取扱説明書をよくお読みになりお使いください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません