ハヤノ産業
ハヤノ産業の 作業台
ハヤノ産業の 回転台
電動ターンテーブル RTT2
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34665675
品番
RTT2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
安全機構のワンストップ機能付です。
回転速度の調整が可能です。
用途
検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。
トラスコ品番
161-1679
材質
本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、テーブル:ポリ塩化ビニル(PVC)
幅(mm)
370
高さ(mm)
185
奥行(mm)
370
均等荷重(kg)
30
テーブル寸法(mm)
500
板厚(mm)
テーブル:8
外径(mm)
370
注意
※付属の取扱説明書をよくお読みになりお使い下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません