電動ターンテーブル

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34665700 品番 BTT-700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

安全機構のワンストップ機能付です。
回転速度の調整が可能です。

用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。 トラスコ品番160-9160 材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、テーブル:ポリ塩化ビニル(PVC) 幅(mm)520 高さ(mm)235 奥行(mm)520 均等荷重(kg)50 テーブル寸法(mm)700 板厚(mm)テーブル:8 外径(mm)520
注意
※付属の取扱説明書をよくお読みになりお使い下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする