ハヤノ産業
ハヤノ産業の 作業台
ハヤノ産業の 回転台
電動ターンテーブル BTT (上部電源付)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34665745
品番
BTT-1000-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
安全機構のワンストップ機能付です。
回転速度の調整が可能です。
テーブル上部から電源が取れます。(100V2Aまで)
用途
検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。
トラスコ品番
160-9166
材質
本体:PVC、テーブル:PVC
幅(mm)
520
高さ(mm)
235
奥行(mm)
520
均等荷重(kg)
50
テーブル寸法(mm)
1000
板厚(mm)
テーブル:8
外径(mm)
520
コンセント
上部:100V2Aまで
注意
※付属の取扱説明書をよくお読みになりお使い下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません