※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MF160Rx1000x50m 発泡ポリエチレンシート”ミナフォーム”ロール品 ミナ 34665797 MF160Rx1000x50m 発泡ポリエチレンシート”ミナフォーム”ロール品 ミナ 34665797 MF160Rx1000x50m 発泡ポリエチレンシート”ミナフォーム”ロール品 ミナ 34665797

発泡ポリエチレンシート”ミナフォーム”ロール品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34665797 品番 MF160Rx1000x50m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります。
小傷の防止に効果を発します。
巻物でお好きなサイズで梱包できます。
耐薬品性にすぐれています。
断熱性にすぐれているため、保温材、保冷材としての仕様も有効です。

用途
弱電製品、精密機械部品の包装・緩衝材。
ガラス・陶磁器の包装緩衝材。
家具・インテリア等の表面保護材。
ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材。
農業用保温材・果実類のバット。
冷凍食品・アイスクリームの保冷材。
風呂マット・食器棚シート等の雑貨用
建築用の断熱材・養生シート。
救命胴衣等の浮揚材。
その他、タタミ用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。
トラスコ品番816-6595 材質ポリエチレン 幅(mm)1000 厚さ(mm)6 長さ(m)50
注意
※この製品は直接火気にさらすと、木材・紙・繊維や、多くの合成樹脂製品同様に燃焼しますので、ご使用の際は注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする