NS16 ネジシャックル(白)電気メッキ NS スリーエッチ 34665827

NS16 ネジシャックル(白)電気メッキ NS スリーエッチ 34665827
NS16 ネジシャックル(白)電気メッキ NS スリーエッチ 34665827

ネジシャックル(白)電気メッキ NS

(46件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード34665827品番NS16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,500
材質鍛造鉄質量(g)430使用荷重(t)0.8長さL(mm)52幅B(mm)32本体径A(mm)16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34665827NS1628641595NS16NS16 ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチ 28641595ネジシャックル(白)電気メッキスリーエッチ1箱(10個)
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34665671
2018-06-26
用途: 荷役作業
マキ ハムプラザ電気・ガス・熱供給・水道業

重い荷をハンディーウインチを使う時に併用している。約1年程度使っている、十分な性能を持っている。

1が参考にしています
対象商品 : 34665723
2018-05-30
用途: 自動車整備工具
有限会社モンテ・ガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のエンジン、ミッションなどを降ろす際にハンガーにシャンクを掛けて吊り上げつ使いました、安全に心がける様にしています。

対象商品 : 34665705
2018-06-20
用途: 仮設用牽引用連結部品として
建設業・工事業

多少ネジにバリ感はありますが、使用には問題ありませんでした。18個の内1個、肝心な
ピンが欠品してました。時間もなく、現地にて対応しましたが、通販としていかがかと
思いますが。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。

対象商品 : 34665723
2018-02-14
用途: 吊り作業
建設業・工事業

吊り作業に使用しているが、強くて丈夫で、とても良い。

対象商品 : 34665705
2017-11-04
用途: 吊ワイヤーとクランプの結合
新栄工業株式会社

今まで壊れたこともなく確実に機能してくれています
安くて優秀

対象商品 : 34665705
2018-08-23
用途: 部材の搬入出
運輸・通信業

早々に入荷し大変助かります
次回も注文させていただきたいと思います

対象商品 : 34665705
2017-09-03
用途: お米のフレコンバックの牽引に使用しています。
小川園芸農・林・水産業

スリーエッチ ロック止玉掛ワイヤー と一緒に購入しました。
作業面での、両製品の相性が良く、大変満足しています。

対象商品 : 34665714
2017-06-22
用途: 運搬作業時
運輸・通信業

コスパの商品、多少ネジ部分が粗い作りではあるが、特に支障なく使えてます。強度も問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする